Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 290x390mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 290x390mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 290x390mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 290x390mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522230
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 290 x 390 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.084 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
390 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,83*
€ 56,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.