Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 230x310mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 230x310mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 230x310mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 230x310mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522229
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 230 x 310 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.046 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
310 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.