Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel 120x305x50mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutel 120x305x50mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Musterbeutel 120x305x50mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250598
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250598
EAN/GTIN:
     4052305569641
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack
  • Musterbeutel
  • Format: 120x305x50mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x305mm
Breite:
120 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
305 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: musterbeutel, Faltboden, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, FaltbodenVersandhülle, Faltentasche, Karton, Karton-Versandtasche, KartonVersandtasche, Lohnbeutel, Natron, Papprückwand, Papprückwand-Versandtasche, PapprückwandVersandtasche, Seitenfaltentasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,19*
€ 60,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.