Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel 100x225x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutel 100x225x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Musterbeutel 100x225x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250592
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250592
EAN/GTIN:
     4052305569009
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack
  • Musterbeutel
  • Format: 100x225x40mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
100x225mm
Breite:
100 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
225 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: musterbeutel, Faltboden, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, FaltbodenVersandhülle, Faltentasche, Karton, Karton-Versandtasche, KartonVersandtasche, Lohnbeutel, Natron, Papprückwand, Papprückwand-Versandtasche, PapprückwandVersandtasche, Seitenfaltentasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,03*
€ 61,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.