Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 80g/qm haftklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25056
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25056
EAN/GTIN:
     4052305567609
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.