Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend Fenster VE=2000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend Fenster VE=2000 Stück weiß
CD-ROM Versandhülle 124x124mm 90g/qm selbstklebend Fenster VE=2000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250502
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250502
EAN/GTIN:
     4052305567142
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
  • CD-ROM-Hüllen
  • Format: 124x124 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
124x124mm
Breite:
124 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
124 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
2000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, cd selbstklebetaschen, Briefhülle, Briefumschlag, CD, CD-R, CDR, CDVersandtasche, DVD, Kuvertierumschlag, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,66*
€ 236,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,54*
€ 232,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,18*
€ 219,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,73*
€ 198,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 161,57*
€ 192,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,78*
€ 177,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.