Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SGA03130790 Herst.-Nr.: GA03130790 EAN/GTIN: 5603750073468 |
| |
|
| | |
| - Umweltfreundlicher Aluminiumrahmen
- Jahr für Jahr wiederverwendbar
- Hochwertige, magnetische Oberfläche
- Leicht zu beschreiben und abzuwischen
- Inklusive Marker, Stiftablage, Magneten und Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Monatsplaner | Bruttogewicht: | 3.92 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß/bedruckt | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatspläne, Multiplaner Monatsplaner, Plantafel-Monatsplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, mobiles whiteboard 90 x 120cm, monatskalender, Magenttafel, Slimboard, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,64769* | € 85,15769* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 77,59* | € 102,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,10* | € 104,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 141,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,43* | € 150,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|