Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLS20396 Herst.-Nr.: S20396 EAN/GTIN: 5020073992700 |
| |
|
| | |
| - Die Fußraumblende Cito in der Farbe verkehrsweiß sorgt auf einer Breite von 2000 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz
- Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1850 mm | Bruttogewicht: | 8.6 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | verkehrsweiß | Höhe: | 320 mm | Marke: | Bisley | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,33* | € 218,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,15* | € 218,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 185,61* | € 230,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,60* | € 252,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,10* | € 262,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|