Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLPL3050D1645 Herst.-Nr.: PL3050D1645 EAN/GTIN: 5020073846553 |
| |
|
| | |
| - Robust, vielseitig und langlebig
- Außenstehende Scharniere
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Etikettenhalter neben dem Schloss
- Belüftungsschlitze an den Türen sorgen für optimale Luftzirkulation
- 2 Abteile
- HxBxT 1800x600x500mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 2 | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 50.0000 kg | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 1800 mm | Marke: | Bisley | Material: | Metall | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Fächerschrank, Kleiderschrank, Schließfachschrank, Umkleide, Wertfachschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,11* | € 325,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 286,83* | € 343,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,29* | € 375,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,19* | € 388,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,97* | € 390,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|