Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLPIT450P1 Herst.-Nr.: PIT450P1800 EAN/GTIN: 5020073737400 |
| |
|
| | |
| - Schreibwareneinsatz aus Kunststoff
- Höhe 51 mm
- für DIN A3 Schubladen mit einer Höhe von 87, 51 mm
- ermöglicht die Organisation von Schreibwaren und Kleinteilen in 6 Fächern
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 51 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Bisley | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Schreibwareneinsatz, schubkasteneinsatz bisley, schubladenschrank schreibwareneinsatz, schubladeneinsatz 51mm, Einsatz, Kleinkrameinsatz, PIT450P1, PIT450P1800, Schreibwareneinsatz, Schublade |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,27* | € 17,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,40* | € 17,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,04* | € 18,81* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,22* | € 21,79* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|