Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BISLIPCCA12696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     IPCCA12696
EAN/GTIN:
     5020073708424
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
  • Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau
  • Geschweißte Konstruktion
  • Widerstandsfähige Struktur Lackierung
  • Geschlossener Wannenboden
  • Leichtgängige Laufschienen
  • Leichter Schließvorgang 200 unterschiedliche Schlossnummern
  • 100% Auszug ermöglicht Zugriff auf das komplette Schubfach
  • Maße: HxBxT 711x413x622 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schlüssel:
2
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Griffleiste
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
22.27 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
verkehrsweiß
Höhe:
711 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley Light
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
622 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,78*
€ 264,05*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 264,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 230,90*
€ 279,08*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,76*
€ 308,87*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 262,99*
€ 315,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.