Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLHRD3FF645 Herst.-Nr.: HRD3FF645 EAN/GTIN: 0796376586551 |
| |
|
| | |
| - Mit integriertem Kunststoffgriff und Etikettenhalter auf der Schubladenfront bietet der Hängeregistraturschrank ECO praktische Ablage von Mappen im Format A4.
- Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet.
- Der Vollauszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt.
- Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit.
- Maße: H 997 x B 842 x T 620 mm.
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Bahnen: | 2 | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Art des Griffes: | Kunststoffgriff | Auszugssperre vorhanden: | ja | Breite: | 842 mm | Bruttogewicht: | 73.1000 kg | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 997 mm | Marke: | Bisley ECO | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | ja | Sockel vorhanden: | nein | Tiefe: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,72* | € 539,94* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,97* | € 539,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 490,91* | € 567,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,53* | € 619,04* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,81* | € 638,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|