Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLFSS12194B645 Herst.-Nr.: FSS12194B645 EAN/GTIN: 0796376596208 |
| |
|
| | |
| - Der Feuerschutzschrank von Bisley bietet einen erhöhten Einbruch- und Brandschutz und sorgt mit einem 5 Punkt verschließbaren Hochsicherheitssystem für den optimalen Schutz der wichtigsten Dokumente.
- Doppelbartsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türöffnung 180 Grad
- Doppelwandig mit 60 mm Mineralwolle gefüllte Stahlkonstruktion
- Nicht brennbar nach DIN 4102
- Mit seinen 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen wird genügend Kapazität für die sichere Aufbewahrung von sensiblen Daten geboten.
- Maße: H 1950 x B 1260 x T 550 mm
- Farbe: 645 lichtgrau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 4 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 5 | Breite: | 1260 mm | Bruttogewicht: | 217.0000 kg | Farbe: | lichtgrau | Farbe der Front: | lichtgrau | Farbe des Korpus: | lichtgrau | Höhe: | 1950 mm | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Aktenschrank, Flügeltürenschrank, Ordnerschrank, Schrank, Sicherheitsschrank, Stahlschrank, Universalschrank |
| | |
| |