Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Cito BxTxH 120x80x65-85cm grauweiß Gestell verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch Cito BxTxH 120x80x65-85cm grauweiß Gestell verkehrsweiß
Schreibtisch Cito BxTxH 120x80x65-85cm grauweiß Gestell verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BISLDUH1208GW396
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DUH1208GW396
EAN/GTIN:
     5020073993257
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
  • Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design
  • Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 1200 x 800 mm und das 650-850 mm höheneinstellbare, pulverbeschichtete U-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang
  • Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert
  • Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern
  • Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
44.6 kg
Farbe:
grauweiß
Farbe des Fußes:
verkehrsweiß
Höhe:
850 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Bisley
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
800 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 270,85*
€ 388,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,69*
€ 398,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 447,16*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 390,47*
€ 463,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 401,01*
€ 499,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,06*
€ 583,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.