Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank 4 Schübe 1-bahnig oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank 4 Schübe 1-bahnig oxfordblau
Hängeregistraturschrank 4 Schübe 1-bahnig oxfordblau
Artikel-Nr.:
     467-#BISL3643839
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     3643639
EAN/GTIN:
     5020073705584
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
  • Hängeregistraturschrank 4 Schübe 1-bahnig oxfordblau
  • 100% Auszug (nutzbare Innentiefe 560 mm)
  • Einteiliger Korpus ohne störende Schrauben und Nieten für eine optimale Stabilität und glatte Außenseiten
  • Leichtgängige Laufschienen
  • Geschlossener Wannenboden
  • Etikettenfenster inkl. Etikett
  • Leichter Schließvorgang, 200 unterschiedliche Schlossnummern
  • Maße: HxBxT 1321x413x622 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schubfächer:
4
Art des Griffes:
Griffleiste
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
42.96 kg
Farbe:
blau
Farbname:
oxfordblau
Höhe:
1321 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
622 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 330,83*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 336,01*
€ 393,97*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,20*
€ 395,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 345,25*
€ 427,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,21*
€ 429,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.