Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelklotz Recycling 8,5x8,5x8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelklotz Recycling 8,5x8,5x8,5cm
Zettelklotz Recycling 8,5x8,5x8,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8655630
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8655630
EAN/GTIN:
     4014149195943
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Zettelwürfel Recycling
  • 8,5 x 8,5 x 8,5 cm
  • Inhalt: 650 Blatt
  • Recyclingpapier
  • einseitig geleimt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
650 Blatt
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
grau
geleimt:
ja
Höhe:
85 mm
Länge:
85 mm
Marke:
K+E
Material:
Papier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: memoblock könig ebhardt, memoblock 8,5 x 8,5, notizzettel, Ebhardt, König, Notizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelquader, Zettelwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.