Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 liniert 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A4 liniert 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Notizbuch A4 liniert 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Notizbuch A4 liniert 96 Blatt 60g/qm Karton kaschiert schwarz mit roten Ecken
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE865513301
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     865513301
EAN/GTIN:
     4014149196612
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • A4
  • 96 Blatt
  • Karton, kaschiert
  • schwarz mit roten Ecken
  • liniert
  • 60 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.536 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz/rot
Lineatur:
liniert
Marke:
K+E
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.