Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A5 liniert 96 Blatt Register A-Z Spezialpappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A5 liniert 96 Blatt Register A-Z Spezialpappe blau
Kladde A5 liniert 96 Blatt Register A-Z Spezialpappe blau
Kladde A5 liniert 96 Blatt Register A-Z Spezialpappe blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE8618312
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8618312
EAN/GTIN:
     4014149125018
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Registerbuch
  • Klebebindung, durchgehend als Register eingeschnitten
  • Material Einband: glanzlackierter Karton mit Strukturprägung
  • Farbe Einband: blau
  • Farbe Rücken: grau
  • Lineatur: liniert
  • Papierformat: A5
  • Papiergröße (B x H): 148 x 210 mm
  • Blatt: 96
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Besonderheiten:
mit Register A-Z
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.252 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
K+E
nummeriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, geschäftsbuch könig&ebhardt a5 liniert, register buch, registerbuch a5, 1018312, 1018332, ebhardt, Geschaeftsbuch, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.