Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8614253 Herst.-Nr.: 8614253 EAN/GTIN: 4014149136175 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch
- Klebebindung
- Material des Einbandes: Plastik, mit Graupappe verstärkt
- Farbe des Einbandes: rot
- Farbe des Rückens: rot
- Lineatur: kariert
- Papierformat: A4
- Papiergröße (B x H): 210 mm x 297 mm
- Blattanzahl: 144
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 144 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.894 kg | Einbandmaterial: | Kunststofffolie | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, diarien a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, 14253, 600PL144, Buch, Notizbuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,25* | € 57,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,32* | € 57,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 54,86* | € 73,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,94* | € 75,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|