Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8613411 Herst.-Nr.: 8613411 EAN/GTIN: 4014149130500 |
| |
|
| | |
| - Spaltenbuch, Spaltenbogen Spaltenbuch
- Ausführung: 1-lagig drahtgeheftet
- Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau/magenta
- Farbe des Rückens: hellblau
- Anzahl der Spalten: 1 Spalten
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
- Papierformat: 2/3 A4
- Größe (B x H): 137 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Spalten: | 1 | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | 2/3 A4 | Breite: | 137 mm | Bruttogewicht: | 0.163 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, diarien a4, diarien, konferenzbuch könig ebhardt, 01, 01-48-P, 0148P, 1013411, 2-01-48-P, 20148P, 410K40, 48-P, Kopfleistenbuch, Spalten, Spalten-Geschäftsbuch, Spaltenbogen, SpaltenGeschäftsbuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 7,43* | € 10,15* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,61* | € 11,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,89* | € 12,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,88* | € 14,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,43* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|