Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8611041 Herst.-Nr.: 8611041 EAN/GTIN: 4014149143906 |
| |
|
| | |
| - Spaltenbuch, Spaltenbogen Spaltenbuch
- Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, 1-lagig drahtgeheftet
- Ausführung Einband: drucklackierter Karton, hellblau/magenta
- Farbe des Rückens: hellblau
- Anzahl der Spalten: 4 Spalten
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite
- Papierformat: A4
- Größe (B x H): 210 x 257 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 1 Seite | Anzahl der Spalten: | 4 | Art der Bindung: | geklammert | austauschbare Kopfleiste: | ja | Besonderheiten: | mit Kopfleiste | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.221 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | hellblau | Farbe des Einbandes: | hellblau/magenta | Marke: | K+E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig ebhardt geschäftsbuch a4, diarien a4, diarien, 1011041, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,29* | € 16,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,66* | € 16,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,79* | € 16,95* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 13,97* | € 18,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,57* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|