Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlineal ca. A6 transparent mit Abheftlochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzlineal ca. A6 transparent mit Abheftlochung
Ersatzlineal ca. A6 transparent mit Abheftlochung
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE7066732
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7066732
EAN/GTIN:
     4003273717275
Suchbegriffe:
Lineal(Organizer)
Tagesanzeiger
Timerlineal
tagesanzeiger rido
  • mit Universallochung
  • Kunststoff, transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzlineal
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rido
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 7066732, Ersatzlineal, Kalendarium, Lineal, Timereinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.