Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Minja gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Minja gold
Gutscheinverpackung 11x23cm Minja gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581636380
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581636380
EAN/GTIN:
     7630050811948
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Minja gold
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
gold
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Minja gold
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, christmas, Geldgeschenke, Geschenkkarte, gold, Gutscheinverpackung, Karte, Merry, Minja, Schriftzug, STEWO, Vogel, Weihnacht, Weihnachten, Zweige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,21375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.