Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Tobi blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Tobi blau
Gutscheinverpackung 11x23cm Tobi blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581614540
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581614540
EAN/GTIN:
     7630050811702
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Tobi blau
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0230 kg
Farbe:
blau
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Tobi blau
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, blau, Geldgeschenke, Geschenkkarte, Gesichter, Gutscheinverpackung, Karte, Kinder, kleine, Schneemann, STEWO, Tobi, Weihnacht, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.