Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinverpackung 11x23cm Encanto weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutscheinverpackung 11x23cm Encanto weiß
Gutscheinverpackung 11x23cm Encanto weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2581611660
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2581611660
EAN/GTIN:
     7630050811757
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
  • Gutscheinverpackung 11x23cm
  • Motiv: Encanto weiß
  • FSC
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Marke:
Stewo
Material:
Papier
Motiv:
Encanto weiß
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Karten Gutschein, grußkarten gutschein, Accessoires, christmas, Encanto, Geldgeschenke, Geschenkkarte, Gutscheinverpackung, Karte, Merry, Schriftzug, STEWO, typografisch, Weihnacht, Weihnachten, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,2075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.