Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Pigment weiß getränkt 10x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen Pigment weiß getränkt 10x6cm
Stempelkissen Pigment weiß getränkt 10x6cm
Stempelkissen Pigment weiß getränkt 10x6cm
Stempelkissen Pigment weiß getränkt 10x6cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211511899
Hersteller:
     Tsukineko
Herst.-Nr.:
     211511899
EAN/GTIN:
     4011643716988
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen weiß
stempel kissen
  • Stempelkissen Pigment weiß/besonders für Embossing-Technik geeignet
  • Material des Gehäuses: Kunststoff
  • Farbanzeige am Gehäuse vorhanden
  • Ausführung: getränkt
  • Abmessung der Stempelfläche: 10 x 6 cm
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
weiß
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Farbe:
weiß
getränkt:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Höhe:
60 mm
Marke:
Tsukineko
Material:
Kunststoff
max. Abdruckgröße:
100x60 mm
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen kunststoff, Eboss, Emossing, Emossing-Technik, EmossingTechnik, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.