Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativ-Streifenkalender 16x42,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreativ-Streifenkalender 16x42,5 cm
Kreativ-Streifenkalender 16x42,5 cm
Kreativ-Streifenkalender 16x42,5 cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2070491
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2070491
EAN/GTIN:
     4005329088902
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Streifen-Kalender
Streifenkalender
  • zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
  • 16 x 42,5 cm
  • Deckblatt: Kunstdruckpapier
  • Deckblatt: farbig bedruckt mit Motiv, Monatsblätter: weiß
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • kräftige Rückwand
  • Monatsblätter: Karton matt
  • 170 g/qm
  • 1 Seite = 1 Monat
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
zum selber gestalten, immerwährendes Kalendarium
Breite:
160 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Kreativkalender
Länge:
425 mm
Marke:
Heyda
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Streifenplaner, heyda bastelkalender, bastel kalender, Jahreskalender, Jahresplaner, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.