Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Blumen 4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Blumen 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Blumen 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Blumen 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Blumen 4cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687766
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687766
EAN/GTIN:
     4005329139307
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers
  • Blumen
  • Motivgröße: ca. 4,0 cm
  • zwei Teile mit Magnetverbindung, mit Bedruckung auf dem Unterteil zur Erstellung eines Rapports
  • geeignet für Karton bis 220 g/qm
  • im stabilen, individuell bedruckten Karton mit Euroloch
  • Einfache und flexible Anwendung, mit Anleitung und Anwendungsbeispiel auf der Verpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers, geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.320 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Blumen
Weitere Suchbegriffe: heyda motivlocher blume, motiv locher, heyda motiv-locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.