Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Engel ca. 25x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Engel ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Engel ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Engel ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Engel ca. 25x25mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687709
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687709
EAN/GTIN:
     4005329126680
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Motivlocher Motivstanzer
  • max. Stärke: für Karton bis 220g/qm mm
  • Farbe: blau
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Engel/ca. 25 x 25 mm
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: einzeln in Blisterpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.112 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Engel
Weitere Suchbegriffe: heyda motivlocher weihnachten, motiv locher, heyda motiv-locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.