Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm groß Tanne 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm groß Tanne 25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm groß Tanne 25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm groß Tanne 25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm groß Tanne 25mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687546
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687546
EAN/GTIN:
     4005329136375
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Zum Gestalten von Karten, Basteln mit Papier sowie zum Herstellen von Streuteilen
  • Tannenbaum
  • Motivgröße: ca. 2,5 cm
  • geschützte Schneidezone, Stanzteile werden im Schiebefach aufgefangen
  • geeignet für Karton bis 220 g/qm
  • auf Blisterkarte mit Euroloch
  • Einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.103 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Tannenbaum groß
Weitere Suchbegriffe: heyda motiv-locher, motiv locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.