Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis 21 mm ca. 21x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis 21 mm ca. 21x21mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis 21 mm ca. 21x21mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis 21 mm ca. 21x21mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis 21 mm ca. 21x21mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687521
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687521
EAN/GTIN:
     4005329109324
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Motivlocher Motivstanzer
  • max. Stärke: für Karton bis 220g/qm
  • Farbe: blau
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Kreis 21 mm/21 x 21 mm
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: einzeln in Blisterpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/qm
Bruttogewicht:
0.111 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Kreis 21 mm
Weitere Suchbegriffe: heyda motivlocher kreis, motiv locher, heyda motiv-locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,73*
€ 5,50*
ab € 4,20*
€ 7,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEYDA
203687501
ab € 3,67*
Sonstiges
HEYDA
203687503
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.