Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Note groß ca. 25x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Note groß ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Note groß ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Note groß ca. 25x25mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Note groß ca. 25x25mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687518
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687518
EAN/GTIN:
     4005329109188
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Motivlocher Motivstanzer
  • max. Stärke: für Karton bis 220g/qm mm
  • Farbe: blau
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Note groß/ca. 25 x 25 mm
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: einzeln in Blisterpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.112 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Note groß
Weitere Suchbegriffe: heyda motiv-locher, motiv locher, motivlocher note, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 3,67*
€ 6,02*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 6,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.