Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Einhorn klein 15x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Einhorn klein 15x15mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Einhorn klein 15x15mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Einhorn klein 15x15mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Einhorn klein 15x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687466
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687466
EAN/GTIN:
     4005329139420
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Zum Gestalten von Karten, Basteln mit Papier sowie zum Herstellen von Streuteilen
  • Einhorn
  • Motivgröße: ca. 1,7 cm
  • geschützte Schneidezone, Stanzteile werden im Schiebefach aufgefangen
  • geeignet für Karton bis 220 g/qm
  • auf Blisterkarte mit Euroloch
  • Einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/qm
Bruttogewicht:
0.074 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Einhorn
Weitere Suchbegriffe: heyda motiv-locher, motiv locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.