Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalendarium (Spaltenform) 14,8x20,8cm A5 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalendarium (Spaltenform) 14,8x20,8cm A5 1 Woche/2 Seiten 2025
Wochenkalendarium (Spaltenform) 14,8x20,8cm A5 1 Woche/2 Seiten 2025
Wochenkalendarium (Spaltenform) 14,8x20,8cm A5 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079101005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079101005
EAN/GTIN:
     4061947128789
Suchbegriffe:
Wochen-Plan
Wochenplan
wochenplan brunnen
wochenplan
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • A5
  • 152 Seiten
  • mit Universallochung und Eckperforation
  • Jahresplan aktuelles Jahr, Leporello, 3-teilig
  • 2 Seiten = 1 Woche (Spaltenform)
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20.30 Uhr, nicht Sa. + So.
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • Monatsplan aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 22 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
152
Blattformat:
14,8x20,8cm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.195 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
208 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:30 Uhr
Weitere Suchbegriffe: 107910120, 791, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalendereinlage, Wochenkalendarium, Zeitplanereinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.