Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalendereinlage 731 für Ringbuch-Kalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalendereinlage 731 für Ringbuch-Kalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Kalendereinlage 731 für Ringbuch-Kalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073127005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073127005
EAN/GTIN:
     4061947126945
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell 731
  • Einlage für Ringbuchkalender
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 176 Seiten
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko
  • zusätzlich mit 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
176
Art der Bindung:
ohne
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Zeitplaner
Länge:
140 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: brunnen jahresinhalt, kalender einlage, kalendereinlage 1w/2s, 1073127, 731, 73127, Ersatzkalendarium, Kalender, Wochenkalendarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.