Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskalender Modell 70474 Kalendarium immerwährend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geburtstagskalender Modell 70474 Kalendarium immerwährend
Geburtstagskalender Modell 70474 Kalendarium immerwährend
Geburtstagskalender Modell 70474 Kalendarium immerwährend
Geburtstagskalender Modell 70474 Kalendarium immerwährend
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070474
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070474
EAN/GTIN:
     4003273273757
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Geburtstags-Kalender
  • immerwährendes Kalendarium für Geburtstage, Feier- und Gedenktage
  • 9,5 x 34,5 cm
  • Thema: nicht vergessen!
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • 1 Seite = 1 Monat
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Kalenderart:
Streifenkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
345 mm
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Geburtstags-Planer, Geburtstagskalender, Geburtstagsplaner, dauerkalender, 70474, Kalender, Streifenkalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.