Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkalender 139x79cm 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkalender 139x79cm 2024
Plakatkalender 139x79cm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070100004
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070100004
EAN/GTIN:
     4061947112450
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Modell 701 00
  • geschmacksmusterrechtlich geschützt
  • 139 x 79 cm
  • gerollt, einzeln eingeschweißt, mit 4 Piekern
  • 1 Seite = 13 Monate
  • schwarz/rot
  • Januar bis Januar Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
13
Besonderheiten:
inkl. 4 Piekern
Blattformat:
139x79cm
Breite:
1390 mm
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Einteilung:
13 Monate/Seite
Höhe:
790 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender 2024 brunnen, jahreskalender, brunnen jahreskalender, 1070100, 4003273055254, 70100, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,94*
€ 91,5586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,87*
€ 83,1453
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.