Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt silver Lineatur 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt silver Lineatur 27
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt silver Lineatur 27
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt silver Lineatur 27
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067927192
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067927192
EAN/GTIN:
     4003273641648
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock
  • Colour Code
  • Inhalt: 80 Blatt
  • Umschlag silver
  • liniert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 27
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
  • 90 g/qm
  • satiniertes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.519 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silver
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.