Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 27 red


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 27 red
Collegeblock Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 27 red
Collegeblock Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 27 red
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067927123
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067927123
EAN/GTIN:
     4003273679498
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 80 Blatt
  • Deckblatt: red
  • liniert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 27
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
  • satiniertes Papier
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.5180 kg
Farbe:
rot
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.