Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt pink Lineatur 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt pink Lineatur 25
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt pink Lineatur 25
Kollegblock Student Colour Code A4 90g/qm 80 Blatt pink Lineatur 25
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067925126
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067925126
EAN/GTIN:
     4003273653498
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock
  • Colour Code
  • Inhalt: 80 Blatt
  • Umschlag pink
  • liniert, mit Rand, Lin. 25
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
  • 90 g/qm
  • satiniertes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.518 kg
Farbe:
pink
Lineatur:
Lineatur 25
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.