Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Linkshänder A4 kariert Lineatur 28 80 Blatt mit Rand rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Linkshänder A4 kariert Lineatur 28 80 Blatt mit Rand rot
Kollegblock Linkshänder A4 kariert Lineatur 28 80 Blatt mit Rand rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067908
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067908
EAN/GTIN:
     4003273675728
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock
  • Linkshänder
  • Inhalt: 80 Blatt
  • Umschlag rot
  • liniert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 28
  • Spirale rechts
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.417 kg
Farbe:
rot
Händigkeit:
Linkshand
konfliktmaterialfrei:
ja
Lineatur:
Lineatur 28
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.