Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Linkshänder A4 liniert Lineatur 27 80 Blatt mit Rand blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kollegblock Linkshänder A4 liniert Lineatur 27 80 Blatt mit Rand blau
Kollegblock Linkshänder A4 liniert Lineatur 27 80 Blatt mit Rand blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067907
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067907
EAN/GTIN:
     4003273675711
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock
  • Linkshänder
  • Inhalt: 80 Blatt
  • Umschlag blau
  • liniert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 27
  • Spirale rechts
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.395 kg
Farbe:
blau
Händigkeit:
Linkshand
konfliktmaterialfrei:
ja
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.