Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 70g/qm 80 Blatt RC Lineatur 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock A4 70g/qm 80 Blatt RC Lineatur 27
Spiralblock A4 70g/qm 80 Blatt RC Lineatur 27
Spiralblock A4 70g/qm 80 Blatt RC Lineatur 27
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106781101
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106781101
EAN/GTIN:
     4003273573697
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 80 Blatt
  • Deckblatt: blau
  • liniert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 27
  • Kopfspirale
  • Microperforation, 4-fach-gelocht
  • 70 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe, klimaneutral produziert
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4160 kg
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.