Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 54
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 54
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 54
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067148
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067148
EAN/GTIN:
     4003273672284
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 50 Blatt
  • liniert, mit zwei Teilungslinien, Lin 54
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe, extra starke Rückpappe
  • Veredeltes Deckblatt: Metallischer Effekt
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe, dotted
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3440 kg
Lineatur:
Lineatur 54
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.