Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 26
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 26
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 26
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067126
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067126
EAN/GTIN:
     4003273566583
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 80 Blatt
  • Deckblatt: anthrazit-metallic
  • kariert, mit Rand, Lin. 26
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe, extra starke Rückpappe
  • Veredeltes Deckblatt: Metallischer Effekt
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.5160 kg
Lineatur:
Lineatur 26
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.