Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A4 liniert 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringbucheinlagen A4 liniert 50 Blatt
Ringbucheinlagen A4 liniert 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1066901
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1066901
EAN/GTIN:
     4003273111448
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbuch-Einlage Ringbucheinlage
  • Schulschreib.
  • 70 g/qm
  • Lochung: 4fach
  • mit roter Kopflinie
  • Papierformat: A4
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.223 kg
Farbname:
weiß
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 9,44*
€ 14,42*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 10,65*
€ 16,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.