Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A5 kariert 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringbucheinlagen A5 kariert 100 Blatt
Ringbucheinlagen A5 kariert 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1066332
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1066332
EAN/GTIN:
     4003273111400
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbuch-Einlage Ringbucheinlage
  • Schulschreib.
  • 70 g/qm
  • Lochung: mehrfach
  • Papierformat: A5
  • Ausführung der Lineatur: kariert
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.212 kg
Farbname:
weiß
Lineatur:
kariert
Lochung:
6-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a5 kariert, ringbuchblock a5, ringbuchblock kariert, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 4,686*
€ 7,886*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 8,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.