Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen rot VE=100 Stück
Trennstreifen rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106604020
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106604020
EAN/GTIN:
     4003273168855
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24x10,5cm rot 100 stü...
  • Trennstreifen
  • 10,5 x 24 cm quer
  • Inhalt: 100 Stück
  • Karton 180 g/qm
  • 2-fach-Lochung
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
rot
Höhe:
105 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
180 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen rot, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,02*
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 1,76*
€ 3,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.