Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb Gummizug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb Gummizug
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb Gummizug
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106553910
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106553910
EAN/GTIN:
     4003273620919
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • für A4
  • hochwertiger Pressspankarton 600 g/qm
  • gelb
  • 2 Ringe, 15 mm
  • mit Gummizug
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
Gummizug
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.131 kg
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
gelb
Höhe:
305 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.