Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Karton 20mm 2 Ringe azur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Karton 20mm 2 Ringe azur
Ringbuch A4 Karton 20mm 2 Ringe azur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106552133
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106552133
EAN/GTIN:
     4003273687424
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • für A4
  • Karton mit kaschiertem Überzug
  • azurblau
  • 2 Ringe, 20 mm Füllhöhe
  • schwarzer Innenspiegel
  • Beschriftungsetikett auf dem Rücken
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
VE 10
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.283 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
azur
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, brunnen ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,93667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,83004*
€ 29,54775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41002*
€ 27,85792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,58004*
€ 26,87025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,00002*
€ 26,18002
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,92004*
€ 26,08485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,62002*
€ 20,96782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.